Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlusskappe Stahl BSPP-fs CAP-06BFS60

  • ERIKS:11484131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verschlusskappe
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

3,22 €/ Stückexkl. MwSt

3,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
CAP-BFS60
Hersteller ID
CAP-06BFS60
Form
Verschlusskappe
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar