Eriks
FLEXION

FLEXION Überwurfmutter Stahl JIC NUT-10JFS

  • ERIKS:11483660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Überwurfmutter
  • UNF/UN (JIC) Innengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

2,26 €/ Stückexkl. MwSt

2,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
NUT-JFS
Hersteller ID
NUT-10JFS
Form
Mutter
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar