Eriks
FLEXION

FLEXION T-Verschraubung MMF - 3/8 x 3/8

  • ERIKS:24202692
  • Hersteller:ADPT-B-T-3/8MMF-FX
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

6,82 €/ Stückexkl. MwSt

8,12 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
ADPT-B-T
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Max. Betriebsdruck
60 bar