Eriks
FLEXION

FLEXION T-Verschraubung FFF - 3/8

  • ERIKS:24211469
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

7,02 €/ Stückexkl. MwSt

8,35 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
ADPT-B-T
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Max. Betriebsdruck
60 bar