19,64 €/ Stückexkl. MwSt
23,37 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 160Mindestbestellmenge: 160
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | TU-FM |
Hersteller ID | TU-06FM |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 630 bar |