Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl ORFS-m/ORFS-fs TBR-13FM-13FFS

  • ERIKS:11484344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Innengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

125,37 €/ Stückexkl. MwSt

149,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
TBR-FM-FFS
Hersteller ID
TBR-13FM-13FFS
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1"-14 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1"-14 UN (ORFS)
Anschluss 3
Überwurfmutter
Anschlussmaß 3
1"-14 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar