Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl ORFS-m/ORFS-fs TBR-06FM-06FFS

  • ERIKS:11484335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Innengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

49,73 €/ Stückexkl. MwSt

59,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
TBR-FM-FFS
Hersteller ID
TBR-06FM-06FFS
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
9/16"-18 UNF (ORFS)
Anschluss 3
Überwurfmutter
Anschlussmaß 3
9/16"-18 UNF (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
630 bar