Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl NPT-f TU-16NFF

  • ERIKS:956244
  • Hersteller:TU-16NFF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • NPT Innengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

63,90 €/ Stückexkl. MwSt

76,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
TU-NFF
Hersteller ID
TU-16NFF
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
1" NPT
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1" NPT
Anschluss 3
Innengewinde
Anschlussmaß 3
1" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
140 bar