45,66 €/ Stückexkl. MwSt
54,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | TU-NFF |
Hersteller ID | TU-12NFF |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Innengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4" NPT |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" NPT |
Anschluss 3 | Innengewinde |
Anschlussmaß 3 | 3/4" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 175 bar |