Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl JIC-m TU-10JM

  • ERIKS:11484206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

16,48 €/ Stückexkl. MwSt

19,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
TU-JM
Hersteller ID
TU-10JM
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
7/8"-14 UNF (JIC)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
7/8"-14 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
240 bar