Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl JIC-m/NPT-m TRN-04JM-04NT

  • ERIKS:11484454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • NPT Außengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

14,62 €/ Stückexkl. MwSt

17,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
TRN-JM-NT
Hersteller ID
TRN-04JM-04NT
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
7/16"-20 UNF (JIC)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1/4" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar