Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl JIC-m/NPT-m TBR-12JM-12NT

  • ERIKS:11484558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • NPT Außengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

37,09 €/ Stückexkl. MwSt

44,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
TBR-JM-NT
Hersteller ID
TBR-12JM-12NT
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
3/4" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar