12,59 €/ Stückexkl. MwSt
14,98 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | TBR-JM-JFS |
Hersteller ID | TBR-05JM-05JFS |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Anschluss 3 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 3 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 275 bar |