Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl BSPP-m/BSPP-fs TRN-16BM60-16BFS60

  • ERIKS:11483694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

41,04 €/ Stückexkl. MwSt

48,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
TRN-BM60-BFS60
Hersteller ID
TRN-16BM60-16BFS60
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschluss 3
Überwurfmutter
Anschlussmaß 3
1" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar