Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl BSPP-m/BSPP-fs TRN-08BM60-08BFS60

  • ERIKS:11483688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

23,71 €/ Stückexkl. MwSt

28,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
TRN-BM60-BFS60
Hersteller ID
TRN-08BM60-08BFS60
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschluss 3
Überwurfmutter
Anschlussmaß 3
1/2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
315 bar