6,09 €/ Stückexkl. MwSt
7,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | TBR-BM60-BFS60 |
Hersteller ID | TBR-04BM60-04BFS60 |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Anschluss 3 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 3 | 1/4" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 350 bar |