Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl BSPP-fs TU-12BFS60

  • ERIKS:11483764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

47,53 €/ Stückexkl. MwSt

56,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
TU-BFS60
Hersteller ID
TU-12BFS60
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschluss 3
Überwurfmutter
Anschlussmaß 3
3/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar