57,97 €/ Stückexkl. MwSt
68,98 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | TBR-BFS60-BM60 |
Hersteller ID | TBR-16BFS60-16BM60 |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 1 | 1" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 1" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 200 bar |