102,28 €/ Stückexkl. MwSt
121,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | TRN-FM-UM-OBADJ |
Hersteller ID | TRN-14FM-12UM-OBADJ |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 1.1/16"- 12 UN |
Verstellbar | Ja |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |