Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter einstellbar Stahl ORFS-m/UNF-m TBR-32FM-24UM-OBADJ

  • ERIKS:11484714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Außengewinde, einstellbar
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

155,80 €/ Stückexkl. MwSt

185,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
TBR-FM-UM-OBADJ
Hersteller ID
TBR-32FM-24UM-OBADJ
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
2"-12 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
2"-12 UN (ORFS)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1.7/8" - 12 UN
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
140 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,31 €/ Stückexkl. MwSt

0,37 €inkl. MwSt

784 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026