Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter einstellbar Stahl JIC-m/BSPP-m TRN-10JM-08BM-ORADJ

  • ERIKS:11485161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPP Außengewinde
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

25,00 €/ Stückexkl. MwSt

29,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
TRN-JM-BM-ORADJ
Hersteller ID
TRN-10JM-08BM-ORADJ
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
7/8"-14 UNF (JIC)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1/2" BSP zyl.
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar