Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter einstellbar Stahl BSPP-m/BSPP-m TRN-06BM60-06BM-ORADJ

  • ERIKS:11484865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter einstellbar
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Außengewinde, einstellbar
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

15,64 €/ Stückexkl. MwSt

18,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
TRN-BM60-BM-ORADJ
Hersteller ID
TRN-06BM60-06BM-ORADJ
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
3/8" BSP zyl.
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar