Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter einstellbar Edelstahl 316Ti BSPP-fs Q-TU-04BFS60

  • ERIKS:12564798
Image 1
  • T-Adapter
  • BSPP Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

49,76 €/ Stückexkl. MwSt

59,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
Q-TU-BFS60
Hersteller ID
Q-TU-04BFS60
Form
T-Stück
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschluss 3
Überwurfmutter
Anschlussmaß 3
1/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Ersatzteile & Zubehör

74,50 €/ Stückexkl. MwSt

88,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026