Eriks
FLEXION

FLEXION Steckverbindung POM, Stecker 6mm

  • ERIKS:14378173
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,85 €/ Stückexkl. MwSt

1,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

2020 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Typ
EPP
Hersteller ID
EPP6-FX
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
B
33 mm
C
17 mm
D
6
P1
7 mm
P2
3 mm