

2,89 €/ Stückexkl. MwSt
3,44 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Typ | MPC |
Hersteller ID | MPC8-G01-FX |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 20 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | Messing, vernickelt |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |