Eriks
FLEXION

FLEXION Steckverbindung, Messing vernickelt, Außengewinde, Schwenkwinkel G1/8"x6mm Rohr

  • ERIKS:14059892
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,00 €/ Stückexkl. MwSt

8,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Typ
MPH
Hersteller ID
MPH6-G01-FX
Form
Banjo
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -0.99 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
Messing, vernickelt
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)