Eriks
FLEXION

FLEXION Schweißmuffe Stahl BSPP-f STR-16BFF-WELDRND

  • ERIKS:11484311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Schweißmuffe
  • BSPP Innengewinde zylindrisch
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

15,58 €/ Stückexkl. MwSt

18,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
STR-BFF-WELDRND
Hersteller ID
STR-16BFF-WELDRND
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Schwarz geölt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Schweissende
Anschlussmaß 2
25 mm
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar