Eriks
FLEXION

FLEXION Schotverschraubung FF - 1/2 x M28X1.5

  • ERIKS:24202177
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

11,81 €/ Stückexkl. MwSt

14,05 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
BULK-B
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 28x1.5
Max. Betriebsdruck
60 bar