Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur Schlauchverbinder ZFA16HJ

  • ERIKS:13558104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,27 €/ Stückexkl. MwSt

14,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
HJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Schlauchverbinder
Winkel (Grad)
0 °