Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) QFJ10FLH08

  • ERIKS:14340629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,37 €/ Stückexkl. MwSt

27,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
FLH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1/2" - 31.8mm
Winkel (Grad)
0 °
C
45 mm
T
1/2" - 31.8mm
Ersatzteile & Zubehör

1,21 €/ Stückexkl. MwSt

1,44 €inkl. MwSt

279 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX601

  • ERIKS:14471644
  • Manufacturer:AFX601

73,08 €/ Stückexkl. MwSt

86,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Vollflansch AFXI601

  • ERIKS:14471000
  • Manufacturer:AFXI601

54,81 €/ Stückexkl. MwSt

65,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026