Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 3000 PSI (code 61) ZFA16FLL20

  • ERIKS:12114611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

31,53 €/ Stückexkl. MwSt

37,52 €inkl. MwSt

95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
FLL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/4" - 50.8mm
Winkel (Grad)
0 °
C
57 mm
T
1.1/4" - 50.8mm
Ersatzteile & Zubehör

1,51 €/ Stückexkl. MwSt

1,80 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3004-ZiNi

  • ERIKS:14309173
  • Manufacturer:SATZ-FH-3004-ZN

6,39 €/ Stückexkl. MwSt

7,60 €inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-3004-ZiNi

  • ERIKS:14312023
  • Manufacturer:VF-3004-ZN

6,33 €/ Stückexkl. MwSt

7,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026