Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA12P25

  • ERIKS:13557815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,43 €/ Stückexkl. MwSt

7,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
P
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Rohrstutzen
Anschlussarmatur
Metrisch
Größe Anschlussarmatur
25
Winkel (Grad)
0 °