Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA04P06

  • ERIKS:13557798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,21 €/ Stückexkl. MwSt

1,44 €inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
P
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Rohrstutzen
Anschlussarmatur
Metrisch
Größe Anschlussarmatur
6
Winkel (Grad)
0 °