Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar ZFA10SLS22SB

  • ERIKS:13527874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,16 €/ Stückexkl. MwSt

9,71 €inkl. MwSt

167 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SLS
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Außendurchmesser
22 mm
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
22L - M30x2.0
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
T
M30x2
C
29 mm
E
36 mm