Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade JIC Außengewinde UN-UNF QFJ08MUJ10

  • ERIKS:14341295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,69 €/ Stückexkl. MwSt

24,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
MUJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
7/8"
Winkel (Grad)
0 °
E
24 mm
C
35 mm
T
7/8"