Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSPT Außengewinde 60° Konus QFJ06MBT08

  • ERIKS:14340954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,01 €/ Stückexkl. MwSt

19,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
MBT
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
E
22 mm
C
36 mm
T
1/2"