16,91 €/ Stückexkl. MwSt
20,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | FLH9 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" - 31.8mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |
H | 42 mm |
C | 45 mm |
T | 1/2" - 31.8mm |
1,21 €/ Stückexkl. MwSt
1,44 €inkl. MwSt
279 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.20266,17 €/ Stückexkl. MwSt
7,34 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.20264,32 €/ Stückexkl. MwSt
5,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026