23,85 €/ Stückexkl. MwSt
28,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | FLH9 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" - 41.3mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |
H | 48 mm |
C | 39 mm |
T | 3/4" - 41.3mm |
1,45 €/ Stückexkl. MwSt
1,73 €inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.20267,40 €/ Stückexkl. MwSt
8,81 €inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.20265,18 €/ Stückexkl. MwSt
6,16 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026