%20qhj-flh9.jpg&w=1536&q=80)
293,45 €/ Stückexkl. MwSt
349,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | QHJ |
Typ | FLH9 |
Ausführung | Interlock |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 2“ - 79mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |
406,69 €/ Stückexkl. MwSt
483,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026305,02 €/ Stückexkl. MwSt
362,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026