Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen Rohrende metrisch ZFA04P908

  • ERIKS:13557823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,49 €/ Stückexkl. MwSt

4,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
P9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Rohrstutzen
Anschlussarmatur
Metrisch
Größe Anschlussarmatur
8
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard