Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24°/60° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SLU910SB

  • ERIKS:13557546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,22 €/ Stückexkl. MwSt

6,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SLU9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24°/60° Konus
Größe Anschlussarmatur
10L - M16x1.5
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard