Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) QHJ32FLH432

  • ERIKS:14340620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

260,67 €/ Stückexkl. MwSt

310,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
QHJ
Typ
FLH4
Ausführung
Interlock
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Schlauch Innen-Ø
2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
2“ - 79mm
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Standard
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX606

  • ERIKS:14471650
  • Manufacturer:AFX606

406,69 €/ Stückexkl. MwSt

483,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Vollflansch AFXI606

  • ERIKS:14471004
  • Manufacturer:AFXI606

305,02 €/ Stückexkl. MwSt

362,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026