Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen SAE-Flanschanschluss 3000 PSI (code 61) QHJ12FLL412

  • ERIKS:14878117
  • Hersteller:QHJ12FLL412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

153,20 €/ Stückexkl. MwSt

182,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
QHJ
Typ
FLL4
Ausführung
Interlock
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN20
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
3/4" - 38mm
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Standard