Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen Rohrende metrisch ZFA04P410

  • ERIKS:13557840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,05 €/ Stückexkl. MwSt

3,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
P4
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Rohrstutzen
Anschlussarmatur
Metrisch
Größe Anschlussarmatur
10
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Standard