Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen Rohrende metrisch ZFA04P408

  • ERIKS:13557839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,82 €/ Stückexkl. MwSt

4,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
P4
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Rohrstutzen
Anschlussarmatur
Metrisch
Größe Anschlussarmatur
8
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Standard