45,96 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
54,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Material Schlauch | PA 1012 PHL |
Innendurchmesser | 4 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 130 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Gelb |
Min. Biegeradius | 35 mm |
Min. Berstdruck | 84 bar |
Max. Betriebsdruck bei 23 °C | 28 bar |
Max. Betriebsdruck bei 60 °C | 16 bar |