Eriks
FLEXION

FLEXION Rohr PA 1012 PHL 12x9mm naturfarben Länge 25m Box 400x400x110mm

  • ERIKS:14402782
  • Hersteller:TU-PA-12/9-NAT-25M-FX
Image 1
Gleichwertig: Festo PAN-12-NT-25-CB , Norgren PA2-0012025C , SMC T1209W-20 , Camozzi TRN 12/9
Zur Liste hinzufügen

123,37 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

146,81 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Material Schlauch
PA 1012 PHL
Innendurchmesser
9 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
12 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 130 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
70 mm
Min. Berstdruck
60 bar
Max. Betriebsdruck bei 23 °C
20 bar
Max. Betriebsdruck bei 60 °C
11 bar