Eriks
FLEXION

FLEXION Reduzierring zylindrisch MF - 3/4 x 3/8

  • ERIKS:24209337
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

5,67 €/ Stückexkl. MwSt

6,75 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
RED-B-P
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Max. Betriebsdruck
60 bar