Eriks
FLEXION

FLEXION Reduzierdoppelnippel konisch MF - 3/8 x 1/2

  • ERIKS:12481347
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

4,23 €/ Stückexkl. MwSt

5,03 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
RED-B-T
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Max. Betriebsdruck
60 bar