Eriks
FLEXION

FLEXION Reduzierdoppelnippel konisch MF - 1/8 x 1/4

  • ERIKS:12481341
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

1,78 €/ Stückexkl. MwSt

2,12 €inkl. MwSt

68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
RED-B-T
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Max. Betriebsdruck
60 bar